Ft1190.00
ÁFA nélkül
Ft1511.30
ÁFÁ-val
5 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Kiváló min'ségű, polírozott, króm-vanádium acél.
DIN 7422 szerint gyártva. Teljes hossz: 37 mm, Bit hossz: 19 mm.
Slotted = Hornyos
Cross Point = Kereszt-hornyos
Hexagon = Hatszög
Ajánlott finommechanikai, elektronikai, hűt'ipari stb. alkatrészek
összeszereléséhez és szervizeléséhez. 12 szögű és 6 szögű kivitel.
Duplán recézett felület amely jobb fogást, tapadást biztosít
olajos/zsíros kézzel. 12 szögű kivitel amely nagyobb nyomatékot
eredményez. Krómozott, polírozott, króm-vanádium acél.
Belül letört élekkel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Aljzat típusa | Mély imbusz-dugókulcs |
Brand | Kennedy-Pro |
EAN | 5036140133211 |
ECLASS Code | 21040218 |
Hajtás mérete | 1/4in. |
Méretrendszer | Metrikus |
UNSPSC Code | 27111704 |