Kennedy-Pro

65MM DUGÓKULCS 1" MEGHAJTÓVAL

SKU:

KEN5829260K

Ft22700.00

ÁFA nélkül

Ft28829.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    A legalkalmasabb meghajtó nagy nyomatékok átadásához. Nagy terhelhet'ség és megbízhatóság jellemzi. Vasutaknál, hajóépítéseknél és olajiparban használható. Rögzít'elemek ki- illetve becsavarásához. 12 szögű kivitel amely nagyobb nyomatékot eredményez. Krómozott, polírozott, króm-vanádium acél. Belül letört élekkel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében.Bels' négyszög minden oldala horonnyal. Duplán recézett felület amely jobb fogást, tapadást biztosít olajos/zsíros kézzel. Normál hossz.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Aljzat típusa

    Csillag dugókulcsok

    Brand

    Kennedy-Pro

    EAN

    5036140137578

    ECLASS Code

    21040218

    Hajtás mérete

    1in.

    Méretrendszer

    Metrikus

    UNSPSC Code

    27111704