Ft2050.00
ÁFA nélkül
Ft2603.50
ÁFÁ-val
26 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
1/2" Meghajtó négyszög. DIN3124 szerint.
A Ken-Grip® speciális meghajtók a teljesítmény egy újabb, magasabb osztályát vezetik be azáltal, hogy megfognak 95%-ban elhasznált, lekerekített csavarfejeket. Egyedülálló szabadalom alapján gyártott dugókulcsok amelyek további károsítás nélkül kihajtanak új, lekerekített vagy megrozsdásodott csavarfejeket. Professzionális dugókulcsok duplán recézett felülettel amely jobb fogást, tapadást biztosít olajos/zsíros kezzel. Króm-vanádium acélból készült fejek, a dugókulcsok és kiegészít'k alumínium-mentesek. Korrózióálló krómozott felület, mely könnyű tisztítást is biztosít.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Aljzat típusa | Ken-Grip Aljzat |
Brand | KennedyPro |
EAN | 5036140300613 |
ECLASS Code | 21040218 |
Hajtás mérete | 1/2in. |
Méretrendszer | Metrikus |
UNSPSC Code | 27111704 |