Ft19480.00
ÁFA nélkül
Ft24739.60
ÁFÁ-val
6 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Csillag. (12 pontos). Ezek az 1"-os (25 mm) dugókulcsok a legmagasabb színvonalat képviselik a nagy nyomatékú kézi felhasználások területén. A csillag kialakítás erős és megbízható fogást biztosít nagy terhelés mellett. Gyakran használják a nehéz gépészetben, a vasútiparban, a hajógyárakban és az olajfúrás területén. A 12 pontos csillag dugókulcs oldalsó hajtással a normál dugókulcsoknál nagyobb nyomatékot tesz lehetővé. Króm-vanádium acélból készült, teljes felületén krómozott, tükörfényes és alumíniummentes. A letört fő élnek köszönhetően könnyebben felhelyezhető.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Aljzat típusa | Csillag dugókulcsok |
Brand | Kennedy-Pro |
EAN | 5036140137639 |
ECLASS Code | 21040218 |
Hajtás mérete | 1in. |
Méretrendszer | angolszász, |
UNSPSC Code | 27111704 |