noscriptKennedyPro 1" X34MM SZIKRAMENTESERŐSÍTETT DUGÓKULCS | Cromwell Tools

KennedyPro

1" X34MM SZIKRAMENTESERŐSÍTETT DUGÓKULCS

SKU:

KEN5758870K

Ft82420.00

ÁFA nélkül

Ft104673.40

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    A szikramentes szerszámokat azért használják, hogy kizárják a véletlen tüzek vagy robbanások keletkezésének esélyét a tűz-vagy robbanásveszélyes munkahelyeken. Ezek a szerszámok a normál kivitelű szerszámokkal ellentétben nem képeznek szikrát kemény felülethez történő ütés következtében. A szikramentes szerszámok használata alapvetően fontos sok ipari alkalmazásnál, úgymint vegyipar, olajipar, festékszóró fülkékben végzett műveletek, hajózással kapcsolatos ipari műveletek, bányászat, papírgyártás, vagy bármely más olyan munkaterület, ahol gyúlékony gőzök vagy tűzveszélyes maradványanyagok vannak jelen. Az alu-bronz szikramentes biztonsági szerszámok keménysége 25 HRC, szakítószilárdságuk 75-85 kp/mm2. A szikramentes biztonsági szerszámok karbantartását nagy körültekintéssel kell végezni, rendszeres időközönként szükséges tisztítani/újraélezni, hogy eltávolítsuk az esetlegesen rárakódott vastartalmú anyagokat vagy más szennyeződéseket, melyek ronthatják a szerszámok használati értékét.


    Erősített dugókulcsok
    12-szögű a nagyobb nyomatékátvitel érdekében.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Aljzat típusa

    Szikrázásmentes aljzat

    Brand

    KennedyPro

    EAN

    5036140126220

    ECLASS Code

    21040218

    Hajtás mérete

    1in.

    Méretrendszer

    Metrikus

    UNSPSC Code

    27111704