Ft3810.00
ÁFA nélkül
Ft4838.70
ÁFÁ-val
9 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Ideális autó- és repülőgépipari felhasználásokra ahol a megbízhatóság és hozzáférhetőség alapvető követelmények. Rögzítőelemek ki- illetve becsavarásához. Duplán recézett felület amely jobb fogást, tapadást biztosít olajos/zsíros kézzel. Krómozott, polírozott, króm-vanádium acél. Belső négyszög minden oldala horonnyal. Teljes hossz: 55 mm, Bit hossz: 17 és 20 mm. DIN szabványok szerint gyártva.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Aljzat típusa | Mély imbusz-dugókulcs |
Brand | Yamoto |
EAN | 5036140214453 |
ECLASS Code | 21040218 |
Hajtás mérete | 1/2in. |
Méretrendszer | Metrikus |
UNSPSC Code | 27111704 |