noscriptKengrip 11MM KEN-GRIP DUGÓKULCS 3/8" MEGHAJTÓVAL . | Cromwell Tools

Kengrip

11MM KEN-GRIP DUGÓKULCS 3/8" MEGHAJTÓVAL

SKU:

KEN5825837K

MPN:

.

Ft1170.00

ÁFA nélkül

Ft1485.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (2)

    A termék részletei

    3/8" Meghajtó négyszög. DIN3124 szerint.
    A Ken-Grip® speciális meghajtók a teljesítmény egy újabb, magasabb osztályát vezetik be azáltal, hogy megfognak 95%-ban elhasznált, lekerekített csavarfejeket. Egyedülálló szabadalom alapján gyártott dugókulcsok amelyek további károsítás nélkül kihajtanak új, lekerekített vagy megrozsdásodott csavarfejeket. Professzionális dugókulcsok duplán recézett felülettel amely jobb fogást, tapadást biztosít olajos/zsíros kezzel. Króm-vanádium acélból készült fejek, a dugókulcsok és kiegészít'k alumínium-mentesek. Korrózióálló krómozott felület, mely könnyű tisztítást is biztosít.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Aljzat típusa

    Ken-Grip Aljzat

    Brand

    Kengrip

    EAN

    5036140300026

    ECLASS Code

    21040218

    Hajtás mérete

    3/8in.

    Méretrendszer

    Metrikus

    UNSPSC Code

    27111704