Kennedy-Pro

1/4" A/F HATSZÖGŰ FELTŰZHETŐ CSAVARBEHAJTÓ1/4" MEGHAJTÓVAL

SKU:

KEN5824880K

Ft1190.00

ÁFA nélkül

Ft1511.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Kiváló min'ségű, polírozott, króm-vanádium acél.
    DIN 7422 szerint gyártva. Teljes hossz: 37 mm, Bit hossz: 19 mm.


    Slotted = Hornyos
    Cross Point = Kereszt-hornyos
    Hexagon = Hatszög


    Ajánlott finommechanikai, elektronikai, hűt'ipari stb. alkatrészek
    összeszereléséhez és szervizeléséhez. 12 szögű és 6 szögű kivitel.
    Duplán recézett felület amely jobb fogást, tapadást biztosít
    olajos/zsíros kézzel. 12 szögű kivitel amely nagyobb nyomatékot
    eredményez. Krómozott, polírozott, króm-vanádium acél.
    Belül letört élekkel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Aljzat típusa

    Mély imbusz-dugókulcs

    Brand

    Kennedy-Pro

    EAN

    5036140133266

    ECLASS Code

    21040218

    Hajtás mérete

    1/4in.

    Méretrendszer

    angolszász,

    UNSPSC Code

    27111704