Kennedy

METRIKUS GÖMBVÉGŰ HATSZÖGKULCS CSAVARHÚZÓ NYÉLLEL KÉSZLETBEN (6 DB-OS)

SKU:

KEN6022560K

Ft5260.00

ÁFA nélkül

Ft6680.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Nem szükséges merőlegesen a csavarfejekre helyezni, a szár gömbvége ±15° szögelfordulást tesz lehetővé, így nehezen megközelíthető csavarfejeknél is használható. Teljesen átedzett karbonacélból gyártva. Bordázott csavarhúzó nyél.


    Metrikus 6 darabos készlet tartalma: 1.5, 2, 2.5, 3, 4 és 5 mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Csomag típusa

    Szett

    Darabszám

    6

    EAN

    5036140007550

    ECLASS Code

    21049090

    Fogantyú fajtája

    L-fogantyú

    Hegy anyaga

    Acél

    Hegy mérete (mm)

    1.5 2 2.5 3 4mm

    Hegy típusa

    Hex golyó

    Metrikus vagy angolszász méretek

    Metrikus

    Szigetelt

    No

    UNSPSC Code

    27111710