noscriptKennedyPro 8.0MM T-NYELŰ GÖMBVÉGŰ HATSZÖGKULCS | Cromwell Tools

KennedyPro

8.0MM T-NYELŰ GÖMBVÉGŰ HATSZÖGKULCS

SKU:

KEN6027080K

Ft3150.00

ÁFA nélkül

Ft4000.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Edzett karbonacél kettős anyagú T markolattal a nagyobb kényelem és erő érdekében. A gömbvégű hatszögkulcs max. 30°-os szögelfordulást tesz lehetővé. A rövidebb hatszög véget akkor hasznájuk, ha nagyobb szorító nyomaték szükséges. A hosszú hatszög gömbvégű míg a rövid hatszög egyenes. Feketeoxidált felület. Gyártva az ISO2936/DIN911 szabványok előírásai szerint.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    KennedyPro

    Csomag típusa

    Egyszeres

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140051973

    ECLASS Code

    21049090

    Fogantyú fajtája

    L-fogantyú

    Hegy anyaga

    Acél

    Hegy mérete (mm)

    8mm

    Hegy típusa

    Hex golyó

    Metrikus vagy angolszász méretek

    Metrikus

    Szigetelt

    No

    UNSPSC Code

    27111710