Kennedy

8.0MM CRV GÖMBVÉGŰ HATSZÖGKULCS

SKU:

KEN6029160K

Ft1190.00

ÁFA nélkül

Ft1511.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Nikkelezett króm-vanádium acélból gyártva az ISO2936 (régi DIN 911L) szabvány el'írásai szerint. A készlet műanyag tárolótokban kerül forgalomba. A feliratos toknak köszönhet'an a hiányzó kulcs azonnal azonosítható. KEN-602-9940K: 9 db-os készlet - 1 db minden fenti méretb'l


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Csomag típusa

    Egyszeres

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140146235

    ECLASS Code

    21049090

    Fogantyú fajtája

    L-fogantyú

    Hegy anyaga

    Acél

    Hegy mérete (mm)

    8mm

    Hegy típusa

    Hex golyó

    Metrikus vagy angolszász méretek

    Metrikus

    Szigetelt

    No

    UNSPSC Code

    27111710