Ft340.00
ÁFA nélkül
Ft431.80
ÁFÁ-val
Teljesen átedzett karbonacélból gyártva a DIN 911 szabvány előírásai szerint. A precíz vágású vég és a pontos mm-es és AF-colos méretezés biztosítja a kulcsnyílásokba való tökéletes illeszkedést. A hosszabb, gömbvégű szár max. 30°-os szögelfordulást tesz lehetővé. Fekete oxidált kivitel.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Csomag típusa | Egyszeres |
Darabszám | 10 |
EAN | 5036140145795 |
ECLASS Code | 21049090 |
Fogantyú fajtája | L-fogantyú |
Hegy anyaga | Acél |
Hegy mérete (mm) | 2mm |
Hegy típusa | Hex golyó |
Metrikus vagy angolszász méretek | Metrikus |
Szigetelt | No |
UNSPSC Code | 27111710 |