noscriptKennedy LLVÁNYOZÓ KULCS 305MM | Cromwell Tools

Kennedy

LLVÁNYOZÓ KULCS 305MM

SKU:

KEN5809070K

Ft4750.00

ÁFA nélkül

Ft6032.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (4)

    A termék részletei

    A BS2558: 1954 szabvány előírásait felülmúló minőségű szerszámok. A fejek közvetlenül a hajtókaron fekszenek így tehermentesítve a rögzítő-csapokat. Minden fej galvanizált, edzett és megeresztett acélból készült.


    Állványozó kulcs
    Egy darabból kovácsolt acélból készült kulcs, kampós véggel. Hajlított, kúpos végű nyél amely segít a rögzítő furatok egy vonalba állításában. Mindkét vég edzett a hosszabb használhatóság érdekében.
    Teljes hossz: 305mm. Hajtókar átm.: 15mm. Fej szél.: 20mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Csavarkulcs mérete

    35mm

    EAN

    5036140127371

    ECLASS Code

    21040105

    Egy- vagy dupla végű

    Egyszemélyes vég

    Metrikus vagy angolszász méretek

    Metrikus

    Szabványoknak megfelet

    BS2558: 1954

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    305mm

    Típus

    Villáskulcs

    UNSPSC Code

    27111726

    Vég fajtája

    Nyitott