noscriptSenator 12X13MM KRÓM-VANÁDIUM VILLÁSKULCS 30707 | Cromwell Tools

Senator

12X13MM KRÓM-VANÁDIUM VILLÁSKULCS

SKU:

SEN5825202H

MPN:

30707

Ft460.00

ÁFA nélkül

Ft584.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Króm-vanádium acélból készült matt felülettel és 15°-ban hajlított fejjel. Megfelel a
    DIN 3113 - as szabványnak. Méretek: 6-32 mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Chrome Vanadium Steel

    Brand

    Senator

    Csavarkulcs mérete

    12 x 13mm

    Darabszám

    1

    ECLASS Code

    21040105

    Egy- vagy dupla végű

    Double End

    Felületkezelés/bevonat

    Matte

    Metrikus vagy angolszász méretek

    Metric

    Szabványoknak megfelet

    DIN 3110

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    172mm

    Típus

    Open Ended Spanner

    UNSPSC Code

    27111726

    Vég fajtája

    Open