Yamoto

10MM KRÓM-VANÁDIUM CSILLAG-VILLÁSKULCS

SKU:

YMT5824950R

MPN:

31510

Ft520.00

ÁFA nélkül

Ft660.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Króm-vanádium acélból készült polírozott tükrös készfelülettel és 15°-ban kitérő fejjel.
    Megfelel a DIN 3113-as szabványnak. Méretek: 6-32 mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Króm-vanádium acél

    Brand

    Yamoto

    Csavarkulcs mérete

    10mm

    Darabszám

    1

    ECLASS Code

    21040105

    Egy- vagy dupla végű

    Dupla vég

    Felületkezelés/bevonat

    Krómozott polírozott

    Metrikus vagy angolszász méretek

    Metrikus

    Szabványoknak megfelet

    DIN 3113

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    140mm

    Típus

    Kombinált kulcsok, Kombinált csavarkulcsok

    UNSPSC Code

    27111726

    Vég fajtája

    Kombinált készletek, Kombinált szettek