noscriptIndexa KÖRMÖSKULCS ER16/ER40 PATRON SZORÍTÓANYÁKHOZ | Cromwell Tools

Indexa

KÖRMÖSKULCS ER16/ER40 PATRON SZORÍTÓANYÁKHOZ

SKU:

IND1408100K

Ft13880.00

ÁFA nélkül

Ft17627.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    ER8/ER40 patron szorítóanyákhoz. Állítható méret, süllyesztékben kovácsolt acél. Egykezes állíthatóság. Egy szerszám lefedi a 35-105 szorítóanya mérettartományt. Alkalmas ER8, 16, 25, 32 és 40 szorítópatronokhoz.
    Metrikus méretek: 35, 50, 60, 70, 80, 90 és 105 mm.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Öntött-kovácsolt acél

    Brand

    Indexa

    Csavarkulcs mérete

    10mm

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140082991

    ECLASS Code

    21040105

    Egy- vagy dupla végű

    Egyszemélyes vég

    Gyártó cikkszáma

    HW-311

    Metrikus vagy angolszász méretek

    Metrikus

    Szigetelt

    No

    Típus

    Csavarkulcs

    UNSPSC Code

    27111726

    Vég fajtája

    Nyitott