noscriptKennedy 90MM ÜTŐ CSILLAGKULCS | Cromwell Tools

Kennedy

90MM ÜTŐ CSILLAGKULCS

SKU:

KEN5807160K

Ft70000.00

ÁFA nélkül

Ft88900.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (17)

    A termék részletei

    Alapanyaga kovácsolt és edzett acél, a meghajtófelület gépi megmunkálással készült, hogy jó felületi összekapcsolódást biztosítson a kötőelemmel. A lapos oldalfelület kalapáccsal üthető a nehezen oldható kötőelemek meglazítása vagy megszorítása céljából.


    Ütő csillagkulcsok
    Megfelel a DIN 7444 szabvány előírásainak.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Edzettacél vágóélek.

    Brand

    Kennedy

    Csavarkulcs mérete

    90mm

    EAN

    5036140061743

    ECLASS Code

    21040105

    Egy- vagy dupla végű

    Egyszemélyes vég

    Felületkezelés/bevonat

    Króm szatén

    Metrikus vagy angolszász méretek

    Metrikus

    Pontok száma

    12

    Szabványoknak megfelet

    DIN 7444

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    390mm

    Típus

    Kennedy csillag ütőkulcs – angolszász méret

    UNSPSC Code

    27111726

    Vég fajtája

    Zárt