Kennedy

8MM X 10MM CSILLAGKULCS

SKU:

KEN5821600K

Ft2990.00

ÁFA nélkül

Ft3797.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Selyemfény polírozású, króm-vanádium acélból készült kulcsok, polírozott és hajlított fejekkel. DIN 838 Metrikus és AF, BS 192 : 1982 és BS 3555 : 1998 Whitworth szerint gyártva.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Króm-vanádium acél

    Brand

    Kennedy

    Csavarkulcs mérete

    8 x 10mm

    EAN

    5036140128903

    ECLASS Code

    21040105

    Egy- vagy dupla végű

    Dupla vég

    Felületkezelés/bevonat

    Szatén

    Metrikus vagy angolszász méretek

    Metrikus

    Pontok száma

    12

    Szabványoknak megfelet

    DIN 838

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    195mm

    Típus

    Csillag-franciakulcsok

    UNSPSC Code

    27111726

    Vég fajtája

    Zárt