noscriptKennedy 7/8" WHITWORTH IPARI CSILLAG-VILLÁSKULCS | Cromwell Tools

Kennedy

7/8" WHITWORTH IPARI CSILLAG-VILLÁSKULCS

SKU:

KEN5823480K

Ft12900.00

ÁFA nélkül

Ft16383.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Selyemfény polírozású, króm-vanádium acélból (kivétel*, amely kovácsolt szénacél) készült kulcsok, polírozott és 15°-ban hajlított fejekkel.
    Szabványok: 5.5 mm - 25 mm, 1/4” - 1” AF - DIN 3113.
    26 mm - 50 mm, 11/16” - 2”AF - ASME B107.6. 1/8” - 1/2” Whitworth - DIN 3113 és BS192:1982. 9/16” - 7/8” Whitworth - ASME B107.6 és BS192:1982.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Króm-vanádium acél

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140131095

    ECLASS Code

    21040105

    Egy- vagy dupla végű

    Dupla vég

    Felületkezelés/bevonat

    Króm szatén

    Metrikus vagy angolszász méretek

    Whitworth

    Pontok száma

    12

    Szabványoknak megfelet

    BS192:1982.

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    486mm

    Típus

    Kombinált kulcsok, Kombinált csavarkulcsok

    UNSPSC Code

    27111726

    Vég fajtája

    Kombinált készletek, Kombinált szettek