noscriptKennedyPro 5/8" AF RACSNIS CSILLAG-VILLÁSKULCS | Cromwell Tools

KennedyPro

5/8" AF RACSNIS CSILLAG-VILLÁSKULCS

SKU:

KEN5822152K

Ft6370.00

ÁFA nélkül

Ft8089.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Króm-vanádium acélból készült csillag-villáskulcsok, tükörfény polírozással. A tükörfény polírozás megakadályozza az olaj és piszok kulcshoz való ragadását, könnyű tisztítást biztosít és véd a rozsdásodás ellen. 72 fogas racsni, 5°-os mozgást biztosít. Vékony kivitel a nagyobb használhatóságért. ASME B107.6 szerint gyártva.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Króm-vanádium acél

    Brand

    KennedyPro

    EAN

    5036140129306

    ECLASS Code

    21040105

    Egy- vagy dupla végű

    Dupla vég

    Felületkezelés/bevonat

    Tükör kivitel

    Metrikus vagy angolszász méretek

    angolszász,

    Pontok száma

    72

    Szabványoknak megfelet

    ANSI B107.6

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    214mm

    Típus

    Kombinált csavarkulcsok – racsnis

    UNSPSC Code

    27111726

    Vég fajtája

    Kombinált készletek, Kombinált szettek