Ft16000.00
ÁFA nélkül
Ft20320.00
ÁFÁ-val
Króm-vanádium acélból készült csillag-villáskulcsok, tükörfény polírozással. A tükörfény polírozás megakadályozza az olaj és piszok kulcshoz való ragadását, könnyű tisztítást biztosít és véd a rozsdásodás ellen. 72 fogas racsni, 5°-os mozgást biztosít. Vékony kivitel a nagyobb használhatóságért. ASME B107.6 szerint gyártva.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Króm-vanádium acél |
Brand | Kennedy-Pro |
Csavarkulcs mérete | 32mm |
EAN | 5036140299740 |
ECLASS Code | 21040105 |
Egy- vagy dupla végű | Dupla vég |
Felületkezelés/bevonat | Tükör kivitel |
Metrikus vagy angolszász méretek | Metrikus |
Szabványoknak megfelet | ASME B107.6. |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 425mm |
Típus | Kombinált csavarkulcsok – racsnis |
UNSPSC Code | 27111726 |
Vég fajtája | Kombinált készletek, Kombinált szettek |