Ft1970.00
ÁFA nélkül
Ft2501.90
ÁFÁ-val
4 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
ASME B107.4 szerint gyártva. Króm-vanádium acélból készült kulcsok, tükörfény polírozással. A tükörfény polírozás megakadályozza az olaj és piszok kulcshoz valóadását, könnyű tisztítást biztosít és véd a rozsdásodás ellen. Nagy nyomatékkal meghúzható vastag fejek. Nyitott fej, így csöveken át hozáférést biztosít a csavarfejekhez. Hidraulikus csövekhez, fékcsövekhez stb. ajánlott. AF - colos. ANSI B107.6 szerint gyártva.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Króm-vanádium acél |
Brand | KennedyPro |
EAN | 5036140128675 |
ECLASS Code | 21040105 |
Egy- vagy dupla végű | Egyszemélyes vég |
Felületkezelés/bevonat | Tükör polírozott |
Metrikus vagy angolszász méretek | angolszász, |
Szabványoknak megfelet | ANSI B107.9. |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 155mm |
Típus | Csillag-franciakulcsok |
UNSPSC Code | 27111726 |
Vég fajtája | Zárt |