noscriptKennedy 3/4" A/F IPARI CSILLAG-VILLÁSKULCS | Cromwell Tools

Kennedy

3/4" A/F IPARI CSILLAG-VILLÁSKULCS

SKU:

KEN5822350K

Ft2290.00

ÁFA nélkül

Ft2908.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Selyemfény polírozású, króm-vanádium acélból (kivétel*, amely kovácsolt szénacél) készült kulcsok, polírozott és 15°-ban hajlított fejekkel.
    Szabványok: 5.5 mm - 25 mm, 1/4” - 1” AF - DIN 3113.
    26 mm - 50 mm, 11/16” - 2”AF - ASME B107.6. 1/8” - 1/2” Whitworth - DIN 3113 és BS192:1982. 9/16” - 7/8” Whitworth - ASME B107.6 és BS192:1982.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Króm-vanádium acél

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140129917

    ECLASS Code

    21040105

    Egy- vagy dupla végű

    Dupla vég

    Felületkezelés/bevonat

    Króm szatén

    Metrikus vagy angolszász méretek

    angolszász,

    Pontok száma

    12

    Szabványoknak megfelet

    DIN 3113.

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    230mm

    Típus

    Kombinált kulcsok, Kombinált csavarkulcsok

    UNSPSC Code

    27111726

    Vég fajtája

    Kombinált készletek, Kombinált szettek