noscriptKennedy 25MM X 28MM IPARI VILLÁSKULCS | Cromwell Tools

Kennedy

25MM X 28MM IPARI VILLÁSKULCS

SKU:

KEN5820790K

Ft5170.00

ÁFA nélkül

Ft6565.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (44)

    A termék részletei

    Selyemfény polírozású, króm-vanádium acélból (kivétel*, amely kovácsolt szénacél) készült kulcsok, polírozott és 15°-ban hajlított fejekkel. DIN 3110 4 x 5 mm - 32 x 36 mm, 1/4" x 5/16" - 15/16" x 15/8" AF. ASME B107.39 - 36 x 41 mm - 46 x 50 mm, 17/16" x 15/8" - 113/16" x 2" AF. DIN 3110 és BS192:1982 - 1/8" x 3/16" - 1" x 11/8" Whitworth.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Króm-vanádium acél

    Brand

    Kennedy

    Csavarkulcs mérete

    25 x 28mm

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140128361

    ECLASS Code

    21040105

    Egy- vagy dupla végű

    Dupla vég

    Felületkezelés/bevonat

    Szatén

    Metrikus vagy angolszász méretek

    Metrikus

    Szabványoknak megfelet

    DIN 3110

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    285mm

    Típus

    Villáskulcs

    UNSPSC Code

    27111726

    Vég fajtája

    Nyitott