Ft3590.00
ÁFA nélkül
Ft4559.30
ÁFÁ-val
Króm-vanádium acélból k észült kulcsok, tükörfény polírozással. A tükörfény polírozás megakadályozza az olaj és piszok kulcshoz való ragadását, könnyű tisztítást biztosít és véd a rozsdásodás ellen. Nagy nyomatékkal meghúzható extra vastag fejek. ASME B107.39 szerint gyártva.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Króm-vanádium acél |
Brand | Kennedy-Pro |
Csavarkulcs mérete | 20 x 22mm |
Darabszám | 1 |
EAN | 5036140130548 |
ECLASS Code | 21040105 |
Egy- vagy dupla végű | Dupla vég |
Felületkezelés/bevonat | Tükör polírozott |
Metrikus vagy angolszász méretek | Metrikus |
Szabványoknak megfelet | ASME B107.39 |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 250mm |
Típus | Villáskulcs |
UNSPSC Code | 27111726 |
Vég fajtája | Nyitott |