Kennedy

2.1/2" A/F ÜTŐ CSILLAGKULCS

SKU:

KEN5807730K

Ft40420.00

ÁFA nélkül

Ft51333.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (6)

    A termék részletei

    Edzett és kovácsolt acélból készült megmunkált hajtófelületekkel, hogy jól illeszkedjen a csavarfejre. Kalapácsütéseket lehetővé tévő lapos ütőfelületekkel a makacs csavarfejek lazítására vagy meghúzására. Megfelel a DIN 7444-es szabványnak.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Edzettacél vágóélek.

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140062085

    ECLASS Code

    21040105

    Egy- vagy dupla végű

    Egyszemélyes vég

    Felületkezelés/bevonat

    Króm szatén

    Metrikus vagy angolszász méretek

    angolszász,

    Pontok száma

    12

    Szabványoknak megfelet

    DIN 7444

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    300mm

    Típus

    Kennedy csillag ütőkulcs – angolszász méret

    UNSPSC Code

    27111726

    Vég fajtája

    Zárt