Ft11990.00
ÁFA nélkül
Ft15227.30
ÁFÁ-val
12 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Szigetelt egyvégű villás- és csillagkulcsok, méretezésük megfelel a DIN 7446 szabvány előírásainak. Teljesen szigeteltek a VDE 0680/201, IEC 900 és BS EN 60900 szabványok előírásai szerint, biztonságosan használhatók villamos alkalmazásoknál 1000 V-ig.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
Csavarkulcs mérete | 19mm |
EAN | 5036140114746 |
ECLASS Code | 21040105 |
Egy- vagy dupla végű | Egyszemélyes vég |
Metrikus vagy angolszász méretek | Metrikus |
Szabványoknak megfelet | EN 60900:2012 VDE 0680/201 |
Szigetelt | Igen |
Típus | Szigetelt nyitott végű kulcs |
UNSPSC Code | 27111726 |
Vég fajtája | Nyitott |