Ft1920.00
ÁFA nélkül
Ft2438.40
ÁFÁ-val
38 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Selyemfény polírozású, króm-vanádium acélból (kivétel*, amely kovácsolt szénacél) készült kulcsok, polírozott és 15°-ban hajlított fejekkel. DIN 3110 4 x 5 mm - 32 x 36 mm, 1/4" x 5/16" - 15/16" x 15/8" AF. ASME B107.39 - 36 x 41 mm - 46 x 50 mm, 17/16" x 15/8" - 113/16" x 2" AF. DIN 3110 és BS192:1982 - 1/8" x 3/16" - 1" x 11/8" Whitworth.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Króm-vanádium acél |
Brand | Kennedy |
Csavarkulcs mérete | 13 x 17mm |
Darabszám | 1 |
EAN | 5036140128217 |
ECLASS Code | 21040105 |
Egy- vagy dupla végű | Dupla vég |
Felületkezelés/bevonat | Szatén |
Metrikus vagy angolszász méretek | Metrikus |
Szabványoknak megfelet | DIN 3110 |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 188mm |
Típus | Villáskulcs |
UNSPSC Code | 27111726 |
Vég fajtája | Nyitott |