Ft4510.00
ÁFA nélkül
Ft5727.70
ÁFÁ-val
9 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Rövidszárú (zömök) króm-vanádiészült csillag-villáskulcsok, tükörfény polírozással. A tükörfény polírozás megakadályozza az olaj és piszok kulcshoz való ragadását, könnyű tisztítást biztosítum acélból k és véd a rozsdásodás ellen. Erősített pofákkal és racsniscsillagrésszel. ASME B107.6 szerint gyártva.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Króm-vanádium acél |
Brand | Kennedy-Pro |
Csavarkulcs mérete | 13mm |
EAN | 5036140129535 |
ECLASS Code | 21040105 |
Egy- vagy dupla végű | Dupla vég |
Felületkezelés/bevonat | Tükör kivitel |
Metrikus vagy angolszász méretek | Metrikus |
Szabványoknak megfelet | ANSI 8107.6. |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 106mm |
Típus | Kombinált csavarkulcsok – racsnis |
UNSPSC Code | 27111726 |
Vég fajtája | Kombinált készletek, Kombinált szettek |