Ft2650.00
ÁFA nélkül
Ft3365.50
ÁFÁ-val
5 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
ASME B107.4 szerint gyártva. Króm-vanádium acélból készült kulcsok, tükörfény polírozással. A tükörfény polírozás megakadályozza az olaj és piszok kulcshoz valóadását, könnyű tisztítást biztosít és véd a rozsdásodás ellen. Nagy nyomatékkal meghúzható vastag fejek. Nyitott fej, így csöveken át hozzáférést biztosít a csavarfejekhez. Hidraulikus csövekhez, fékcsövekhez stb. ajánlott. Metrikus. ANSI B107.9M szerint gyártva.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Króm-vanádium acél |
Brand | Kennedy-Pro |
Csavarkulcs mérete | 13 x 15mm |
EAN | 5036140128637 |
ECLASS Code | 21040105 |
Egy- vagy dupla végű | Egyszemélyes vég |
Felületkezelés/bevonat | Tükör polírozott |
Metrikus vagy angolszász méretek | Metrikus |
Szabványoknak megfelet | ANSI B107.9M ASME B107.4. |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 170mm |
Típus | Csillag-franciakulcsok |
UNSPSC Code | 27111726 |
Vég fajtája | Zárt |