Kennedy-Pro

11MM SZIGETELT EGYOLDALAS CSILLAGKULCS

SKU:

KEN5349210K

Ft9990.00

ÁFA nélkül

Ft12687.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (9)

    A termék részletei

    Szigetelt egyvégű villás- és csillagkulcsok, méretezésük megfelel a DIN 7446 szabvány előírásainak. Teljesen szigeteltek a VDE 0680/201, IEC 900 és BS EN 60900 szabványok előírásai szerint, biztonságosan használhatók villamos alkalmazásoknál 1000 V-ig.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy-Pro

    Csavarkulcs mérete

    11mm

    EAN

    5036140114784

    ECLASS Code

    21040105

    Egy- vagy dupla végű

    Egyszemélyes vég

    Gyártó cikkszáma

    KEN5349210K

    Metrikus vagy angolszász méretek

    Metrikus

    Szabványoknak megfelet

    EN 60900:2012 VDE 0680/201

    Szigetelt

    Igen

    Típus

    Szigetelt csillagkulcs

    UNSPSC Code

    27111726

    Vég fajtája

    Zárt