Ft5710.00
ÁFA nélkül
Ft7251.70
ÁFÁ-val
6 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Rövidszárú (zömök) króm-vanádiészült csillag-villáskulcsok, tükörfény polírozással. A tükörfény polírozás megakadályozza az olaj és piszok kulcshoz való ragadását, könnyű tisztítást biztosítum acélból k és véd a rozsdásodás ellen. Erősített pofákkal és racsniscsillagrésszel. ASME B107.6 szerint gyártva.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Króm-vanádium acél |
Brand | Kennedy-Pro |
EAN | 5036140129481 |
ECLASS Code | 21040105 |
Egy- vagy dupla végű | Dupla vég |
Felületkezelés/bevonat | Tükör kivitel |
Metrikus vagy angolszász méretek | angolszász, |
Szabványoknak megfelet | ANSI 8107.6. |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 127mm |
Típus | Kombinált csavarkulcsok – racsnis |
UNSPSC Code | 27111726 |
Vég fajtája | Kombinált készletek, Kombinált szettek |