noscriptKennedy 11/16" X 3/4" WHITWORTH CSILLAGKULCS | Cromwell Tools

Kennedy

11/16" X 3/4" WHITWORTH CSILLAGKULCS

SKU:

KEN5822100K

Ft12950.00

ÁFA nélkül

Ft16446.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (38)

    A termék részletei

    Selyemfény polírozású, króm-vanádium acélból készült kulcsok, polírozott és hajlított fejekkel. DIN 838 Metrikus és AF, BS 192 : 1982 és BS 3555 : 1998 Whitworth szerint gyártva.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Króm-vanádium acél

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140129252

    ECLASS Code

    21040105

    Egy- vagy dupla végű

    Dupla vég

    Felületkezelés/bevonat

    Szatén

    Metrikus vagy angolszász méretek

    Whitworth

    Pontok száma

    12

    Szabványoknak megfelet

    BS 192 : 1982 & BS 3555 : 1998

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    425mm

    Típus

    Csillag-franciakulcsok

    UNSPSC Code

    27111726

    Vég fajtája

    Zárt