noscriptKennedyPro 10MM SZIGETELT EGYOLDALAS VILLÁSKULCS | Cromwell Tools

KennedyPro

10MM SZIGETELT EGYOLDALAS VILLÁSKULCS

SKU:

KEN5348800K

Ft8930.00

ÁFA nélkül

Ft11341.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (32)

    A termék részletei

    Szigetelt egyvégű villás- és csillagkulcsok, méretezésük megfelel a DIN 7446 szabvány előírásainak. Teljesen szigeteltek a VDE 0680/201, IEC 900 és BS EN 60900 szabványok előírásai szerint, biztonságosan használhatók villamos alkalmazásoknál 1000 V-ig.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    KennedyPro

    Csavarkulcs mérete

    10mm

    EAN

    5036140114654

    ECLASS Code

    21040105

    Egy- vagy dupla végű

    Egyszemélyes vég

    Metrikus vagy angolszász méretek

    Metrikus

    Szabványoknak megfelet

    EN 60900:2012

    Szigetelt

    Igen

    Típus

    Szigetelt nyitott végű kulcs

    UNSPSC Code

    27111726

    Vég fajtája

    Nyitott