Ft1630.00
ÁFA nélkül
Ft2070.10
ÁFÁ-val
5 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
ASME B107.39 szerint gyártva. Selyemfény polírozású, króm-vanádium acélból készült kulcsok, polírozott fejekkel. Nyitott fej, így csöveken át hozáférést biztosít a csavarfejekhez. Hidraulikus csövekhez, fékcsövekhez stb. ajánlott. AF - colos ANSI B107.9 szerint gyártva.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Króm-vanádium acél |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140131248 |
ECLASS Code | 21040105 |
Egy- vagy dupla végű | Egyszemélyes vég |
Felületkezelés/bevonat | Szatén |
Metrikus vagy angolszász méretek | angolszász, |
Szabványoknak megfelet | ANSI B107.9. |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 135mm |
Típus | Csillag-franciakulcsok |
UNSPSC Code | 27111726 |
Vég fajtája | Zárt |