Q-Torq

TW4 MÉRŐÓRÁS NYOMATÉKKULCS

SKU:

KEN5551040K

Ft205500.00

ÁFA nélkül

Ft260985.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (1)

    A termék részletei

    Ideális vizsgálatokhoz, min'ségi ellen'rzésekhez, szervizelésekhez, használható kutatásban és fejlesztésben, termelésben stb. Könnyű alumínium markolat, kopásálló fej a hosszú élettartamért. Könnyen olvasható skálás mér'óra ahol láthatjuk az alkalmazás során éppen alkalmazott nyomatékok nagyságát. ISO 6789:2003 szerint gyártva. Pontosság: +/- 4%.
    1/4" négyszög meghajtó: Nem használható hosszabbítókkal.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Behajtó alakja

    Négyzet

    Beosztás

    0.3 7Nm

    Brand

    Q-Torq

    EAN

    5036140117143

    ECLASS Code

    21040190

    Gyártó cikkszáma

    TW4

    Hajtás mérete

    1/4in.

    Mérési pontosság

    ±4%

    Nyomatékkulcs típusa

    Számlapos mérők 259,

    Tartalmazza:

    Forgatónyomaték átváltási táblázat

    Teljes hossz

    244mm

    UNSPSC Code

    27111715