Ft41990.00
ÁFA nélkül
Ft53327.30
ÁFÁ-val
Kiváló min'ségű, selyemfényű szár, polírozott acélfej. Ütésálló műanyag tárolódobozban, kalibrálási jegyz'könyvel együtt szállítva. Egyedi háromszög keresztmetszetű kivitel. A kívánt nyomaték a nyél végén található csavarral állítható be. Az értékek a nyélen található ablakban olvashatók le. Klasszikus 'click' hanghatás jelzi a beállított nyomaték elérését. BS EN 26789 : 1994 és Federal GGG-W-686 szabványok szerint gyártva. Szárazon szerelve. Rendszeres olajozást és tisztítást igényel.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Behajtó alakja | Négyzet |
Beosztás | 10Nm |
Brand | Tri Torq |
EAN | 5036140000988 |
ECLASS Code | 21040190 |
Gyártó cikkszáma | FXL200 |
Hajtás mérete | 1/2in. |
Mérési pontosság | ±4% |
Nyomatékkulcs típusa | Állítható Megfordítható Racsnis |
Nyomatéktartomány | 40-től 200-igNm |
Sorozat | FXL |
Tartalmazza: | Nyomkövető Kalibrálási Tanúsítvány |
Teljes hossz | 530mm |
UNSPSC Code | 27111715 |