noscriptKennedy EGY ÁTMÉRŐJŰ ÉLKERESŐ 12MM SZÁRRAL | Cromwell Tools

Kennedy

EGY ÁTMÉRŐJŰ ÉLKERESŐ 12MM SZÁRRAL

SKU:

KEN5181480K

Ft3570.00

ÁFA nélkül

Ft4533.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    A munka helyének gyors és pontos meghatározásához. Szerszámacélból készült és teljes mértékben edzett. Használhatók lapos felületeken, egyenes éleken, lépcsős éleken, hornyoknál, csapokon, facsapokon, középpontokon és jelölt vonalakon.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140110854

    ECLASS Code

    23049190

    Érintkező átmérője

    10mm

    Furatátmérő:

    12mm

    Szár átmérője

    12mm

    Szár típusa

    Párhuzamos végű

    Szerszám típusa

    Egyszerű élkereső

    Teljes hossz

    81mm

    UNSPSC Code

    23153013