Ft400.00
ÁFA nélkül
Ft508.00
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Minden KENNEDY csavarhúzó bit keménysége 58 - 62 HRC között van. Magasan ötvözött króm-molibdén acélból készülnek. Használhatók kézi vagy gépi behajtásokhoz. Csomagolási egység: 10 db/csomag.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140123441 |
ECLASS Code | 21040404 |
Fej anyaga | Króm-molibdén acélötvözet |
Fej típusa | Torx |
Felhasználási terület | Építőipar Ipari |
Hajtás mérete | 5/16" Hatszög |
Használatra ezzel: | Kézi és elektromos szerszámok |
Hegy mérete | TX50 |
Teljes hossz | 35mm |
UNSPSC Code | 27112814 |