Kennedy

NO.2X50MM POZIDRIVE CSAVARHÚZÓ BIT 1/4" HATSZÖG ILLESZTÉSSEL

SKU:

KEN5738258K

MPN:

PZ 2X50

Ft290.00

ÁFA nélkül

Ft368.30

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Króm-vanádiumból készült a nagyobb ütési ellenállás és hosszabb élettartamú hegy érdekében. Elérhető keresztélű, laposfejű, pozidriv, torx és hatszögű változatban. Színkódolt a gyorsabb felismerés elősegítése érdekében


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140328655

    ECLASS Code

    21040404

    Fej anyaga

    Króm-vanádium acél

    Fej típusa

    Pozi

    Felhasználási terület

    DIY Alkalmazás Építőipar Ipari

    Gyártó cikkszáma

    150Z2TS

    Hajtás mérete

    1/4" Hex

    Használatra ezzel:

    Kézi és elektromos szerszámok

    Hegy mérete

    PZ2

    Speciális funkciók

    Színkódos.

    Teljes hossz

    50mm

    UNSPSC Code

    27112814