Kennedy

7/32 HORNYOS X NO.2 POZIDRIV KÉTVÉGŰ CSAVARHÚZÓ BIT 1/4" HATSZÖG BEFOGÁSSAL

SKU:

KEN5735720K

Ft350.00

ÁFA nélkül

Ft444.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Csomagolási egység: 10 db/csomag
    Valamennyi 60 mm hosszú és 1/4" hatszög szárú.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140123502

    ECLASS Code

    21040404

    Fej anyaga

    Króm-molibdén acélötvözet

    Fej típusa

    Csillagfejű: Résszel ellátott

    Hajtás mérete

    1/4" Hex

    Használatra ezzel:

    Kézi és elektromos szerszámok

    Hegy mérete

    5.5mm No.2

    Teljes hossz

    60mm

    UNSPSC Code

    27112814