Ft375.00
ÁFA nélkül
Ft476.25
ÁFÁ-val
14 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Minden KENNEDY csavarhúzó bit keménysége 58 - 62 HRC között van. Magasan ötvözött króm-molibdén acélból készülnek. Használhatók kézi vagy gépi behajtásokhoz. Csomagolási egység: 10 db/csomag.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140298545 |
ECLASS Code | 21040404 |
Fej anyaga | Króm-molibdén acélötvözet |
Fej típusa | Hatszögletű: |
Hajtás mérete | 10mm |
Használatra ezzel: | Kézi és elektromos szerszámok |
Hegy mérete | 8mm |
Teljes hossz | 75mm |
UNSPSC Code | 27112814 |