noscriptKennedy 10.0MM X 25MM HATSZÖG CSAVARHÚZÓ BIT 1/4" HATSZÖG ILLESZTÉSSEL | Cromwell Tools

Kennedy

10.0MM X 25MM HATSZÖG CSAVARHÚZÓ BIT 1/4" HATSZÖG ILLESZTÉSSEL

SKU:

KEN5733530K

Ft300.00

ÁFA nélkül

Ft381.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Minden KENNEDY csavarhúzó bit keménysége 58 - 62 HRC között van. Magasan ötvözött króm-molibdén acélból készülnek. Használhatók kézi vagy gépi behajtásokhoz. Csomagolási egység: 10 db/csomag.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140122994

    ECLASS Code

    21040404

    Fej anyaga

    Króm-molibdén acélötvözet

    Fej típusa

    Hatszögletű:

    Hajtás mérete

    1/4" Hex

    Használatra ezzel:

    Kézi és elektromos szerszámok

    Hegy mérete

    10mm

    Teljes hossz

    25mm

    UNSPSC Code

    27112814