Kennedy

200 X 13MM SZIGETELT T-KULCS 1000 V - DIN 7440

SKU:

KEN5342285K

MPN:

5342285K

Ft19660.00

ÁFA nélkül

Ft24968.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (43)

    A termék részletei

    • A szerszám oldalára nyomtatott méret és szabványadatok segítik az azonosítást
    • Hőkezelt, horganyzott acélcsőből készült a tartósság érdekében
    • Számos méretben elérhető, hogy minden igénynek megfeleljen
    • IEC 60900


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Ötvözött acél

    Brand

    Kennedy

    Csavarkulcs mérete

    13mm

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140498594

    ECLASS Code

    21040211

    Metrikus vagy angolszász méretek

    Metrikus

    Szabványoknak megfelet

    IEC 60900

    Szigetelt

    Igen

    Teljes hossz

    200mm

    Típus

    Dugókulcs

    UNSPSC Code

    27111700