Kennedy-Pro

2 NO0PT SZIKRAMENTES CSAVARHÚZÓ AL-BR

SKU:

KEN5754515K

MPN:

261-1002

Ft5220.00

ÁFA nélkül

Ft6629.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (2)

    A termék részletei

    A szikramentes szerszámokat azért használják, hogy kizárják a véletlen tüzek vagy robbanások keletkezésének esélyét a tűz-vagy robbanásveszélyes munkahelyeken. Ezek a szerszámok a normál kivitelű szerszámokkal ellentétben nem képeznek szikrát kemény felülethez történő ütés következtében. A szikramentes szerszámok használata alapvetően fontos sok ipari alkalmazásnál, úgymint vegyipar, olajipar, festékszóró fülkékben végzett műveletek, hajózással kapcsolatos ipari műveletek, bányászat, papírgyártás, vagy bármely más olyan munkaterület, ahol gyúlékony gőzök vagy tűzveszélyes maradványanyagok vannak jelen. Az alu-bronz szikramentes biztonsági szerszámok keménysége 25 HRC, szakítószilárdságuk 75-85 kp/mm2. A szikramentes biztonsági szerszámok karbantartását nagy körültekintéssel kell végezni, rendszeres időközönként szükséges tisztítani/újraélezni, hogy eltávolítsuk az esetlegesen rárakódott vastartalmú anyagokat vagy más szennyeződéseket, melyek ronthatják a szerszámok használati értékét.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy-Pro

    Csavarhúzó típusa

    Nem szikrázó

    EAN

    5036140407169

    ECLASS Code

    21040401

    Hegy mérete

    PH0

    Hegy típusa

    Csillagfejű:

    Penge hossza

    50mm

    Szabványoknak megfelet

    ISO 8764

    Szigetelt

    No

    UNSPSC Code

    27111701