noscriptYamoto NO.2X200 POZIDRIVE CSAVARHÚZÓ TRI-LINE . | Cromwell Tools

Yamoto

NO.2X200 POZIDRIVE CSAVARHÚZÓ TRI-LINE

SKU:

YMT5723620K

MPN:

.

Ft1140.00

ÁFA nélkül

Ft1447.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Pozidriv/Supadriv - Ergonomikus kialakítású, egyedülálló, háromszög keresztmetszetű, két komponensű er's markolat a jobb nyomaték és a kopás csökkentése érdekében. Króm-vanádium acélból készült pengék mágneses fejjel és a nyélen rögzít' lyukkal


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Yamoto

    Csavarhúzó típusa

    Alap

    EAN

    5036140254121

    ECLASS Code

    21040401

    Fogantyú anyaga

    Hőre lágyuló gumi

    Hegy mérete

    PZ2

    Hegy típusa

    Pozi

    Penge anyaga

    Króm-vanádium acél

    Penge hossza

    200mm

    Sorozat

    Tri-Line™

    Speciális funkciók

    Mágneses hegy

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    310mm

    UNSPSC Code

    27111701