Kennedy

3" NO1 SZIKRAMENTES KERESZTHORNYOS CSAVARHÚZÓ BE-CU

SKU:

KEN5754420K

Ft9380.00

ÁFA nélkül

Ft11912.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (15)

    A termék részletei

    A szikramentes szerszámokat azért használják, hogy kizárják a véletlen tüzek vagy robbanások keletkezésének esélyét a tûz-vagy robbanásveszélyes munkahelyeken. Ezek a szerszámok a normál kivitelû szerszámokkal ellentétben nem képeznek szikrát kemény felülethez történõ ütés következtében. A szikramentes szerszámok használata alapvetõen fontos sok ipari alkalmazásnál, úgymint vegyipar, olajipar, festékszóró fülkékben végzett mûveletek, hajózással kapcsolatos ipari mûveletek, bányászat, papírgyártás, vagy bármely más olyan munkaterület, ahol gyúlékony gõzök vagy tûzveszélyes maradványanyagok vannak jelen. A szikramentes biztonsági szerszámok karbantartását nagy körültekintéssel kell végezni, rendszeres idõközönként szükséges tisztítani/újraélezni, hogy eltávolítsuk az esetlegesen rárakódott vastartalmú anyagokat vagy más szennyezõdéseket, melyek ronthatják a szerszámok használati értékét.


    Berillium-réz


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Csavarhúzó típusa

    Nem szikrázó

    EAN

    5036140299108

    ECLASS Code

    21040401

    Hegy mérete

    PH1

    Hegy típusa

    Csillagfejű:

    Penge hossza

    75mm

    Szigetelt

    No

    UNSPSC Code

    27111701