Ft1720.00
ÁFA nélkül
Ft2184.40
ÁFÁ-val
3 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Jó fogást biztosító, öntött, recézett, piros színű markolat. Ideális összeszerelési munkákhoz. Selyemfényű, edzett és köszörült acél ötvözetb'l készült penge.
Pozidriv/Supadriv
Pozidriv/Supadriv extra kisméretű hornyokkal a nagyobb nyomatékátvitel érdekében. Épít'iparban és asztalosiparban kedvelt, használt típus. DIN ISO 8764.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Csavarhúzó típusa | Alap |
EAN | 5036140120150 |
ECLASS Code | 21040401 |
Felületkezelés/bevonat | Szatén |
Fogantyú anyaga | Műanyag |
Hegy mérete | PZ3 |
Hegy típusa | Pozi |
Penge anyaga | Acél |
Penge hossza | 150mm |
Sorozat | Hi-Grip |
Speciális funkciók | Mágneses hegy |
Szabványoknak megfelet | DIN ISO 8764 |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 274mm |
UNSPSC Code | 27111701 |