Kennedy

NO.3 KERESZTHORNYOS ÜTHETŐ HI-GRIP CSAVARHÚZÓ

SKU:

KEN5723630K

Ft1990.00

ÁFA nélkül

Ft2527.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Jó fogást biztosító, öntött, recézett, piros színű markolat. Átmen', króm-vanádium acélpenge, lekerekített, kalapáccsal üthet' véggel. Ideális beragadt csavarok meglazításához. Edzett és köszörült acél ötvözetb'l készült mágneses penge. Kör illetve hatszög acélból.Kúpos élű, hatszögacél penge. Az egyenes hornyú csavarok a legszélesebb körben használt rögzít'elemek. A csavarok biztos meg­haj­tá­sá­hoz fontos, hogy a csavarhúzó szélessége meg­egyez­zen a csavarfej szélességével. Így elkerülhet' a csavar­fejek eltorzítása és a csavarhúzó lecsúszása a fejr'l.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Csavarhúzó típusa

    Pound Thru

    EAN

    5036140120518

    ECLASS Code

    21040401

    Fogantyú anyaga

    Műanyag

    Hegy mérete

    PH3

    Hegy típusa

    Csillagfejű:

    Penge anyaga

    Króm-vanádium acél

    Penge hossza

    75mm

    Sorozat

    Hi-Grip

    Speciális funkciók

    Mágneses hegy

    Szabványoknak megfelet

    DIN ISO 8764

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    260mm

    UNSPSC Code

    27111701