noscriptKennedy NO.2 KERESZTHORNYOS HI-GRIP MAROKCSAVARHÚZÓ | Cromwell Tools

Kennedy

NO.2 KERESZTHORNYOS HI-GRIP MAROKCSAVARHÚZÓ

SKU:

KEN5720120K

Ft1030.00

ÁFA nélkül

Ft1308.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Jó fogást biztosító, öntött, recézett, piros színű markolat. Ideális összeszerelési munkákhoz. Selyemfényű, edzett és köszörült acél ötvözetb'l készült penge.



    • Lapos csavarhúzók (kúpos és párhuzamos élű) hatszög csatlakozással kulcsos rásegítéshez.


    Kereszthornyos
    Megfelel' méret kiválasztása esetén a kereszthornyos csavarok gyakorlatilag kizárják a csavarhúzók elcsúszásának lehet'ségét. No.2 jelölésű méret a legáltalánosabban használt. DIN ISO 8764.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Csavarhúzó típusa

    Pöcök

    EAN

    5036140120129

    ECLASS Code

    21040401

    Felületkezelés/bevonat

    Szatén

    Fogantyú anyaga

    Műanyag

    Hegy mérete

    PH2

    Hegy típusa

    Csillagfejű:

    Penge anyaga

    Acél

    Penge hossza

    40mm

    Sorozat

    Hi-Grip

    Speciális funkciók

    Mágneses hegy

    Szabványoknak megfelet

    DIN ISO 8764

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    100mm

    UNSPSC Code

    27111701